Eriks
PFERD

PFERD Trennscheibe 350x4,5x20

  • ERIKS:23875393
  • Hersteller:4007220540114
Image 1
Schleifmittel: Korund/Siliciumcarbid ACMittelhartes Spezialwerkzeug in Härte Q mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für den Einsatz auf
Handtrennschleifmaschinen (Scheiben-ø 300–350 mm).
Für Handtrennschleifmaschinen mit Elektro-, Hochfrequenz- oder Benzinmotoren geeignet
Zur Liste hinzufügen

21,22 €/ Stückexkl. MwSt

24,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
350 mm
Bohrlochdurchmesser
20 mm
Dicke
4.5 mm
Geeignet für bewehrten Beton
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Körnung
24
Härte
Q
Material Verkleidung
Korund / siliciumcarbide
Form
Flach
Höhe
20 mm