13,33 €/ Stückexkl. MwSt
15,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 300 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 4 mm |
Geeignet für bewehrten Beton | Ja |
Geeignet für Gussrohre | Ja |
Körnung | 24 |
Härte | Q |
Material Verkleidung | Korund / siliciumcarbide |
Form | Flach |
Höhe | 22.23 mm |