Eriks
PFERD

PFERD Stiftstein zylindrisch ZY Körnung 24 Härte O AR 5025/6

  • ERIKS:23872095
  • Hersteller:4007220100332
Image 1
Schleifkappenträger, Form C, 10 x 15 mm
Ausführung: Geschlitzter Gummikörper mit 3-mm- oder 6-mm-Schaft. Beim Ab- und Aufziehen der Schleifkappen ist eine leichte Rechtsdrehung vorzunehmen. Der Wechsel wird leichter, wenn der Schleifkappenträger in die Antriebsmaschine eingespannt ist. Die beste Leistung erreichen Schleifkappen bei Schnittgeschwindigkeiten von 10–20 m/s.
Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Durch die Zentrifugalkraft werden die Kappen beim Arbeiten gehalten.
Hinweis: Die maximale Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Zur Liste hinzufügen

4,28 €/ Stückexkl. MwSt

5,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD