Eriks
PFERD

PFERD Stationäre Trennschleifscheibe 400x4,6x40,0

  • ERIKS:23875898
  • Hersteller:4007220166314
Image 1
Vorteile: Optimale Standzeit Optimale TrennergebnisseSchleifmittel: Korund AWerkzeug mit breitem Spektrum an Härtegraden für höchste Ansprüche
an die Trennaufgabe.
Beste Trennergebnisse auf stationären Hochleistungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

37,67 €/ Stückexkl. MwSt

44,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
400 mm
Bohrlochdurchmesser
40 mm
Dicke
4.6 mm
Geeignet für Metall
Ja
Körnung
24
Härte
S
Material Verkleidung
Korund
Form
Flach
Höhe
40 mm