Eriks
PFERD

PFERD Stationäre Trennschleifscheibe 350x3,8x25,4

  • ERIKS:23875868
  • Hersteller:4007220540329
Image 1
Vorteile: Hohe Seitenstabiltät Sehr hohe Standzeit Für anspruchsvolle TrennaufgabenSchleifmittel: Korund AWerkzeug in den Härten L und O mit zwei Außengeweben.
Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern.
Beste Trennergebnisse auf leistungsstarken Antriebsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

14,91 €/ Stückexkl. MwSt

17,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
350 mm
Bohrlochdurchmesser
25.4 mm
Dicke
3.8 mm
Geeignet für Metall
Ja
Körnung
30
Härte
O
Material Verkleidung
Korund
Form
Flach
Höhe
25.4 mm