Eriks
PFERD

PFERD Spannflansch-Set SFS M14 180mm

  • ERIKS:12492030
  • Hersteller:4007220887585
Image 1
Spannflansch-Set für Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID

Ausführung: Durch das Spannflansch-Set werden die Schleifscheiben optimal in der Winkelschleiferschutzhaube ausgerichtet. Die Schleifscheiben können so besonders flach und damit effizient eingesetzt werden. Mit M14-Gewinde.

Anwendung: Zur Aufnahme von CC-GRIND-SOLID Schleifscheiben. Der schwarze Stützteller wird auf den originalen Aufnahmeflansch des Winkelschleifers gesetzt. Die silberne Flanschmutter ersetzt die originale Flanschmutter.

Zur Liste hinzufügen

8,25 €/ Stückexkl. MwSt

9,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD