Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe gekröpft für V2A A30NSG 125x4,1mm

  • ERIKS:23875522
  • Hersteller:4007220457689
Image 1
Schruppscheibe SG INOX für die Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.



SG INOX
Spezialkorund (A), mittelhart. Sehr gute Standzeit und hohe Schleifleistung.

Zur Liste hinzufügen

4,62 €/ Stückexkl. MwSt

5,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
4.1 mm
Geeignet für Edelstahl
Ja
Körnung
30
Härte
N
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft
Höhe
22.23 mm