Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe gekröpft CO24QSG 115x7,2mm

  • ERIKS:14591401
  • Hersteller:80550115
Image 1
Schruppscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

CERAMIC SGP STEELOX
Ausführung: Keramikkorn (CO 24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeiten. Durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.

Zur Liste hinzufügen

9,59 €/ Stückexkl. MwSt

11,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD