Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe gekröpft A30PPS 178x7mm

  • ERIKS:23148507
  • Hersteller:80350178
Image 1
Schruppscheibe PSF STEEL

Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.



PSF STEEL
Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung.

Zur Liste hinzufügen

3,87 €/ Stückexkl. MwSt

4,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
178 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
7 mm
Geeignet für Gussrohre
Ja
Körnung
30
Härte
P
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft