Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe gekröpft A30PPS 125x7mm

  • ERIKS:23428231
  • Hersteller:4007220471142
Image 1
Schruppscheibe PSF STEEL

Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.

PSF STEEL
Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung.
Zur Liste hinzufügen

3,93 €/ Stückexkl. MwSt

4,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
7 mm
Geeignet für Gussrohre
Ja
Körnung
30
Härte
P
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft