Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe gekröpft A24RSG 178x8mm

  • ERIKS:23428238
  • Hersteller:4007220470152
Image 1
Schruppscheibe SG STEEL

Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.

SG STEEL
Spezialkorund (A), hart. Sehr gute Standzeit und hohe Schleifleistung.
Zur Liste hinzufügen

6,97 €/ Stückexkl. MwSt

8,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
178 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
8 mm
Körnung
24
Härte
R
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft
Höhe
22.23 mm