Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe gekröpft A24RSG 125x7mm

  • ERIKS:23428236
  • Hersteller:4007220468951
Image 1
Schruppscheibe SG STEEL

Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.

SG STEEL
Spezialkorund (A), hart. Sehr gute Standzeit und hohe Schleifleistung.
Zur Liste hinzufügen

4,90 €/ Stückexkl. MwSt

5,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

260 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
7 mm
Körnung
24
Härte
R
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft
Höhe
22.23 mm