Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe 230x8x22,23 Edelstahl

  • ERIKS:23428251
  • Hersteller:4007220470428
Image 1
Schleifmittel: Spezialkorund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt.
Weiches Profi-Werkzeug in Härte N (INOX) mit außergewöhnlich hoher Schleiffreudigkeit bei sehr guter Standzeit.
Beste Schleifergebnisse auf starken Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

11,57 €/ Stückexkl. MwSt

13,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
230 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
8 mm
Geeignet für Edelstahl
Ja
Körnung
30
Härte
N
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft
Höhe
22.23 mm