Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe 230x8x22,23

  • ERIKS:23428234
  • Hersteller:4007220470558
Image 1
Schleifmittel: Korund A Mittelhartes Allround-Werkzeug in Härte P mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Schon mit geringem Anpressdruck besonders zerspanungsfreudig
Zur Liste hinzufügen

7,75 €/ Stückexkl. MwSt

9,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
230 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
8 mm
Geeignet für Gussrohre
Ja
Körnung
30
Härte
P
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft
Höhe
22.23 mm