Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe 230x7x22,23

  • ERIKS:23875571
  • Hersteller:4007220329290
Image 1
Schleifmittel: Siliciumcarbid C Mittelhartes Profi-Werkzeug in Härte Q mit hoher Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit.
Bevorzugt auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen Beste Schleifergebnisse auf Druckluft-Turbinenschleifern sowie starken Hochfrequenz- und Elektro-Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

10,98 €/ Stückexkl. MwSt

12,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
230 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
7 mm
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Backstein
Ja
Geeignet für Naturstein
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Dachziegel
Ja
Geeignet für Waschbeton
Ja
Körnung
24
Härte
Q
Material Verkleidung
Siliziumkarbid
Form
Gekröpft
Höhe
22.23 mm