Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe 230x7x22,23

  • ERIKS:23875560
  • Hersteller:4007220617793
Image 1
Schleifmittel: SpezialKorund A Weiches Profi-Werkzeug in Härte N (ALU) mit außergewöhnlich hoher Schleiffreudigkeit.
Kein Zusetzen des Werkzeuges auch auf weichen, schmierenden Werkstoffen.
Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen.
Damit ist die Oberfläche direkt schweißbar.
Schon mit geringem Anpressdruck hervorragende Schleifergebnisse Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet
Zur Liste hinzufügen

11,05 €/ Stückexkl. MwSt

12,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
230 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
7 mm
Körnung
24
Härte
N
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft