Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe 150x7x22,23

  • ERIKS:23875496
  • Hersteller:4007220641002
Image 1
Optimiert die Lagerhaltung, da auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt.
Weiches Allround-Werkzeug in Härte L mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Schon mit geringem Anpressdruck besonders zerspanungsfreudig
Zur Liste hinzufügen

4,27 €/ Stückexkl. MwSt

5,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
150 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
7 mm
Geeignet für Edelstahl
Ja
Körnung
24
Härte
L
Material Verkleidung
Korund
Form
Gekröpft
Höhe
22.23 mm