Eriks
PFERD

PFERD Schnellwechselgriff SWG-3/8

  • ERIKS:23874115
  • Hersteller:4007220723036
Image 1
Für manuelle Arbeiten mit Innenbürsten geeignet.
Schnellwechselgriffe können auch mit den Verlängerungen IBUV kombiniert und ergänzt werden.
Die möglichen Längenkombinationen entnehmen Sie bitte der Tabelle "Kombinationsmöglichkeiten" auf Seite 41.
Der Schnellwechselgriff SWG-6 verfügt über eine Spannzange, in die Werkzeuge mit Schaft-ø 6 mm eingespannt werden können.
Alle Spannzangen der Gruppe 10 können verwendet werden.
Ausführliche Informationen und Bestelldaten finden Sie in Katalog 209.
Zur Liste hinzufügen

8,91 €/ Stückexkl. MwSt

10,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD