Eriks
PFERD

PFERD Schleifvlieskörper Korund80x50mm K180/6

  • ERIKS:23429069
  • Hersteller:4007220157190
Image 1
Schleifstift POLINOX®PNLAusführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft.Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Mattieren, Satinieren und Reinigen.80 x 50 mm. Empf. 4000 min-1, max. 7500 min-1.
Zur Liste hinzufügen

14,13 €/ Stückexkl. MwSt

16,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Körnung
180