Eriks
PFERD

PFERD Schleifvlieskörper Korund40x20mm K280/6

  • ERIKS:23429051
  • Hersteller:4007220157084
Image 1
Schleifstift POLINOX®PNLAusführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft.Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Mattieren, Satinieren und Reinigen.40 x 20 mm. Empf. 7500 min-1, max. 15000 min-1.
Zur Liste hinzufügen

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

8,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
280
Durchmesser
40 mm
Breite
20 mm
Stiftanschluss
6 mm