Eriks
PFERD

PFERD Schleifvlieskörper Korund40x20mm K100/6

  • ERIKS:23429049
  • Hersteller:4007220157060
Image 1
Schleifstift POLINOX®PNLAusführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft.Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Mattieren, Satinieren und Reinigen.40 x 20 mm. Empf. 7500 min-1, max. 15000 min-1.
Zur Liste hinzufügen

7,67 €/ Stückexkl. MwSt

8,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
100
Durchmesser
40 mm
Breite
20 mm
Stiftanschluss
6 mm