Eriks
PFERD

PFERD Schleiftopf 20C16QSG 110x55mm

  • ERIKS:23428372
  • Hersteller:4007220164808
Image 1
Schleiftopf SG CAST + STONE für die Steinbearbeitung

Ausführung: Mittelharte Ausführung, mit Kunstharzbindung für hohe Standzeit und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

SG CAST + STONE
Siliciumcarbid (C). Für Flächenschliff, zum Anfasen und Entgraten.
Zur Liste hinzufügen

21,28 €/ Stückexkl. MwSt

24,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
110 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
20 mm
Körnung
16
Härte
Q
Material Verkleidung
Siliziumkarbid
Form
Topf
Höhe
22.23 mm