Eriks
PFERD

PFERD Schleiftopf 20A16QSG 110x55mm

  • ERIKS:23428371
  • Hersteller:4007220164730
Image 1
Schleiftopf SG STEELOX für die Stahlbearbeitung

Ausführung: Mittelharte Ausführung, mit Kunstharzbindung für hohe Standzeit und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

SG STEELOX
Korund (A). Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Durch geringfügige Schrägstellung auch für die Bearbeitung von Schweißnähten geeignet.
Zur Liste hinzufügen

20,08 €/ Stückexkl. MwSt

23,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD