Ausführung: Mittelharte Ausführung, mit Kunstharzbindung für gute Standzeit und hohe Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
SG STEELOX
Korund (A). Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Durch geringfügige Schrägstellung auch für die Bearbeitung von Schweißnähten geeignet.
25,78 €/ Stückexkl. MwSt
30,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150