Eriks
PFERD

PFERD Schleifstifte Zylinderform ZY Korngröße 80 härte O AR 2506/6

  • ERIKS:23872038
  • Hersteller:4007220099346
Image 1
Schleifstifte der Härte O bestehen aus Edelkorund in einer keramischen Bindung.
Diese Werkzeuge zeichnen sich aus durch eine sehr lange Standzeit und die gute Zerspanung, was auf die Kombination von abriebfester Körnung und harter Bindung zurückzuführen ist.
Die Härte O eignet sich besonders für den Kanteneinsatz und das Entgraten von Stahlbauteilen
- die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die freie Stiftlänge von 10mm
Zur Liste hinzufügen

2,32 €/ Stückexkl. MwSt

2,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
80
Durchmesser
25 mm
Härte
O
Form
Zylinderform ZY
Länge
6 mm
Stiftanschluss
6 mm