Eriks
PFERD

PFERD Schleifstift zylindrisch 2025 6 AR 30 O 5V

  • ERIKS:23871916
  • Hersteller:4007220097014
Image 1
Korund-Schleifstift STEEL EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.



STEEL EDGE, 6-mm-Schaft
Edelkorund rosa (AR, Härte O), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.

Zur Liste hinzufügen

2,44 €/ Stückexkl. MwSt

2,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
30
Durchmesser
20 mm
Härte
O
Form
Zylinderform ZY
Länge
25 mm
Stiftanschluss
6 mm