Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V.
Anwendung: Für eine angenehmere Arbeitshaltung bei der Flächenbearbeitung und zum Schleifen von Kehlen.
STEEL EDGE
Edelkorund rosa (AR, Härte O). Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
4,32 €/ Stückexkl. MwSt
5,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PFERD |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Körnung | 30 |
Durchmesser | 25 mm |
Härte | O |
Form | Rundkegelform KE |
Länge | 45 mm |
Stiftanschluss | 6 mm |