Eriks
PFERD

PFERD Schleifstift kegelförmig 1645 6 AR 80 O 5V

  • ERIKS:14591699
  • Hersteller:85201645
Image 1
Korund-Schleifstift, Kegelform, 6-mm-Schaft

Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V.

Anwendung: Für eine angenehmere Arbeitshaltung bei der Flächenbearbeitung und zum Schleifen von Kehlen.



STEEL EDGE
Edelkorund rosa (AR, Härte O). Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.

Zur Liste hinzufügen

5,69 €/ Stückexkl. MwSt

6,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD