Eriks
PFERD

PFERD Schleifscheibe SGP CC-GRIND-ROBUST STEELOX 125mm VICTOGRAIN

  • ERIKS:14591415
  • Hersteller:80470125
Image 1
Schleifscheibe CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Dreieckiges VICTOGRAIN-Schleifkorn. Die Schleifkornschneide der form- und größengleichen Dreiecke treffen mit einem optimalen Winkel auf das Werkstück, , wodurch jedes Schleifkorn nur wenig Energie benötigt, um in das Werkstück einzudringen. Die Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert, wodurch sie besonders fest eingebunden sind und in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum bieten. Durch die sehr kleinen Kristalle innerhalb des Dreiecks stehen stets sehr scharfe Schneiden zur Verfügung, aber nur ein Minimum des Schleifkorns bricht weg. Lärm und Vibration werden um 50 % verringert, Staub um 80 %.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Ultimative Aggresivität für schnellsten Arbeitsfortschritt.
Hinweis: Dank der angepassten Geometrie ist die Verwendung einesSonderspannflanschsets nicht notwendig. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.

Zur Liste hinzufügen

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD