Eriks
PFERD

PFERD Schleifscheibe CC-Grind STRONG-STEEL 125mm

  • ERIKS:14591407
  • Hersteller:80200125
Image 1
Schleifscheibe für die Stahl- und Zunderbearbeitung

CC-GRIND-STRONG SG STEEL
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (Z) mit mitschleifendem Glasgewebeträger und drei Schleifmittellagen, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Schichtaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe. Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel. Lärm und Vibration werden um 50 % verringert, Staub um 70 %.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten.

Hinweis: Dreifache Standzeit im Vergleich zur CC-GRIND-SOLID SG STEEL durch mitschleifenden Tragteller und drei Schleifmittellagen, die nacheinander abgearbeitet werden können.

Zur Liste hinzufügen

11,62 €/ Stückexkl. MwSt

13,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD