CC-GRIND-STRONG SG STEEL
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (Z) mit mitschleifendem Glasgewebeträger und drei Schleifmittellagen, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Schichtaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe. Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel. Lärm und Vibration werden um 50 % verringert, Staub um 70 %.
Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten.
Hinweis: Dreifache Standzeit im Vergleich zur CC-GRIND-SOLID SG STEEL durch mitschleifenden Tragteller und drei Schleifmittellagen, die nacheinander abgearbeitet werden können.
12,69 €/ Stückexkl. MwSt
14,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150