Eriks
PFERD

PFERD Schleifrad Polinox PNG10050/6A K180

  • ERIKS:23429073
  • Hersteller:4007220499597
Image 1
Vliesschleifstift POLINOX

PNG
Ausführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist in mehreren Streifen wellenförmig um einen Kern gewickelt. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Besonders gut zum ansatzlosen Strichmattieren von Flächen geeignet. Weiterhin zum Mattieren, Satinieren und Reinigen. Empf. 3000 min-1, max. 6000 min-1.
Zur Liste hinzufügen

37,41 €/ Stückexkl. MwSt

43,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
180
Durchmesser
100 mm
Breite
50 mm
Stiftanschluss
6 mm