Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft.
Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10–20 m/s, maximal 25 m/s.
KEL, 5 x 15 mm. Max. 95000 min-1.
7,72 €/ Stückexkl. MwSt
9,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150