Eriks
PFERD

PFERD Schleifkappenträger Form C 10x15x3mm

  • ERIKS:23872896
  • Hersteller:4007220147184
Image 1
Schleifkappenträger POLICAP

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft.

Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10–20 m/s, maximal 25 m/s.



WRC, 10 x 15 mm. Max. 45000 min-1.

Zur Liste hinzufügen

6,34 €/ Stückexkl. MwSt

7,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser
10 mm
Länge
15 mm
Stiftanschluss
3 mm