Eriks
PFERD

PFERD Schleifkappen-Satz PCS 650

  • ERIKS:23875337
  • Hersteller:4007220355435
Image 1
PFERD hat die Auswahl der Werkzeuge im POLICAP®-Set auf die gängigsten Anwendungen abgestimmt.
Inhalt: Je 10 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC 1626 A A und 1626 G A (Korngröße 150 und 280) Je 25 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC 1015 A A,
1317 A A, 1015 G A und 1317 G A (Korngröße 150 und 280) Je 50 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC 0510 A A, 0712 A A, 0511 G A und 0713 G A (Korngröße
150 und 280) Je 1 Stück POLICAP®-Schleifkappenträger PCT 0510 A/3, 0712 A/3, 1317 A/3,1626 A/6, 0511/3 G, 0713 G/3, 1015 G/3, 1317 G/6 und 1626 G/6
Zur Liste hinzufügen

708,81 €/ Stückexkl. MwSt

829,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD