Eriks
PFERD

PFERD Schleifkappen-Satz PCS 110 A

  • ERIKS:23875334
  • Hersteller:4007220355404
Image 1
PFERD hat die Auswahl der Werkzeuge im POLICAP®-Set auf die gängigsten Anwendungen abgestimmt.
Inhalt: Je 5 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC 1015 A A, 1317 A A und 1626 A A (Korngröße 60, 150, 280) Je 10 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC 0510 A A
und 0712 A A (Korngröße 60 bzw. 80 und 150, 280) Je 1 Stück POLICAP®-Schleifkappenträger PCT 0510 A/3, 0712 A/3, 1015 A/3, 1317 A/6 und 1626 A/6
Zur Liste hinzufügen

163,81 €/ Stückexkl. MwSt

191,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD