Eriks
PFERD

PFERD Schleifkappe Form C für 5x11mm K80

  • ERIKS:23428905
  • Hersteller:4007220150931
Image 1
Schleifkappe POLICAP

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung.

Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern.

WRC, 5 x 11 mm. Max. 40000 min-1.
Zur Liste hinzufügen

0,73 €/ Stückexkl. MwSt

0,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Durchmesser
5 mm