Eriks
PFERD

PFERD Schleifkappe Form A für 5x10mm K150

  • ERIKS:23428900
  • Hersteller:4007220150795
Image 1
Schleifkappe POLICAP

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung.

Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern.

ZYA, 5 x 10 mm. Max. 40000 min-1.
Zur Liste hinzufügen

0,73 €/ Stückexkl. MwSt

0,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Durchmesser
5 mm