Eriks
PFERD

PFERD Schleifblätter Combidisc CD diam. 50 - P240

  • ERIKS:23873455
  • Hersteller:4007220441213
Image 1
Für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer, Bronze, Titan, hochlegierten Stählen und faserverstärkten Kunststoffen geeignet.
Besonders zu empfehlen für den Einsatz auf Titanlegierungen.
Bestens für die Flugzeugindustrie geeignet, wenn für die Bearbeitung von z.B. Antriebsteilen nur SiC zugelassen ist.
Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC
Zur Liste hinzufügen

1,41 €/ Stückexkl. MwSt

1,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
50 mm
Körnung
P240
Material Verkleidung
Siliziumkarbid