Eriks
PFERD

PFERD Schärfblock SBL 100x241x3

  • ERIKS:23876088
  • Hersteller:4007220255605
Image 1
Der Schärfblock dient zur Wiederherstellung der Schneidfähigkeit kunstharzgebundener Diamant- und CBN-Schleifscheiben (z.B. nach dem Abrichten
mit Diamant-Abrichtwerkzeugen).
Der Schärfblock wird zunächst mit Kühlmittel getränkt und dann von Hand oder mittels einer Vorrichtung zugeführt.
Durch das Abschleifen des Schärfblocks wird die Schneidfähigkeit der Schleifscheiben sehr schnell wiederhergestellt.
Zur Liste hinzufügen

10,45 €/ Stückexkl. MwSt

12,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Länge
100 mm
Höhe
13 mm
Dicke
13 mm