Eriks
PFERD

PFERD Säbelsägeblätter diamant 75mm

  • ERIKS:23871018
  • Hersteller:4007220535950
Image 1
Sie zeichnen sich besonders durch die variable Schnittführung zur Herstellung verschiedenster Geometrien und die hohe Standzeit aus.
Geeignet für alle Stichsägen mit Bosch-Aufnahme.
Diamant-Stichsägeblätter sind hervorragend für die Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) geeignet, z.B. zum Herstellen von Ausschnitten
im Behälterbau oder Zuschneiden vorgefertigter Platten.
Zur Liste hinzufügen

32,66 €/ Stückexkl. MwSt

38,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Gesamtlänge
75 mm
Material
Diamant