Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste, ungezopft, stahldraht RBU 20038/32,2 0,30

  • ERIKS:23873948
  • Hersteller:4007220153635
Image 1
Vorteile: Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt durch Qualitätsspezialdrähte und extrem hohe BesatzdichteHervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten
auf großflächigen Werkstücken im Hand- und maschinellen Einsatz geeignet.
Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt.
Mit geringem Anpressdruck arbeiten Nur die Drahtspitzen einsetzen Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken
durch variable Bohrungs-ø möglich
Zur Liste hinzufügen

68,36 €/ Stückexkl. MwSt

79,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Bürstendurchmesser
200 mm
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Max. Drehzahl
4.5
Breite
38
Bohrungsdurchmesser
50.8