Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste, ungezopft, stahldraht RBU 10012/14,0 0,15

  • ERIKS:23873926
  • Hersteller:4007220597866
Image 1
Vorteile: Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt durch Qualitätsspezialdrähte und extrem hohe BesatzdichteHervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten
auf großflächigen Werkstücken im Hand- und maschinellen Einsatz geeignet.
Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt.
Mit geringem Anpressdruck arbeiten Nur die Drahtspitzen einsetzen Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken
durch variable Bohrungs-ø möglich
Zur Liste hinzufügen

24,41 €/ Stückexkl. MwSt

28,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Bürstendurchmesser
100 mm
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.15 mm
Max. Drehzahl
8
Breite
12
Bohrungsdurchmesser
14