Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste, ungezopft, kunststoffbesatz, schmal RBU 15016/12 1,00

  • ERIKS:23873935
  • Hersteller:4007220530467
Image 1
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im Hand- und maschinellen Einsatz geeignet.
Mit geringem Anpressdruck arbeiten Nur die Drahtspitzen einsetzen Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken
durch variable Bohrungs-ø möglich Informationen zur Auswahl des richtigen Schleifkornes finden Sie auf Seite 8
Zur Liste hinzufügen

32,18 €/ Stückexkl. MwSt

37,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Bürstendurchmesser
150 mm
Material
Siliziumkarbid
Drahtdurchmesser
1 mm
Max. Drehzahl
8
Breite
16
Bohrungsdurchmesser
31.8