Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste, ungezopft, edelstahldraht RBU 25020/22,2 0,30

  • ERIKS:23873964
  • Hersteller:4007220597927
Image 1
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im Hand- und maschinellen Einsatz geeignet.
Mit geringem Anpressdruck arbeiten Nur die Drahtspitzen einsetzen Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken
durch variable Bohrungs-ø möglich Informationen zur Auswahl des richtigen Schleifkornes finden Sie auf Seite 8
Zur Liste hinzufügen

54,19 €/ Stückexkl. MwSt

63,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Bürstendurchmesser
250 mm
Material
Edelstahl
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Max. Drehzahl
3.6
Breite
20
Bohrungsdurchmesser
31.8