Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste mit Schaft 0,50 70x12/6 Stahl

  • ERIKS:23873689
  • Hersteller:4007220658680
Image 1
Aggressiv arbeitende Bürste.
Für Bürstarbeiten in schwer zugänglichen Nuten und Vertiefungen, zum Reinigen und Entrosten sowie zur Schweißnahtbearbeitung geeignet.
Empfohlene Antriebsleistung mindestens 500 Watt
Zur Liste hinzufügen

9,18 €/ Stückexkl. MwSt

10,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.5 mm
Bürstendurchmesser
76 mm