Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste mit Schaft 0,20 40x9/6 Messing

  • ERIKS:23873663
  • Hersteller:4007220153055
Image 1
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Entzundern, Putzen von Gussnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt Informationen zur Auswahl des richtigen Schleifkornes finden Sie auf Seite 8
Zur Liste hinzufügen

7,81 €/ Stückexkl. MwSt

9,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Messing
Drahtdurchmesser
0.2 mm
Bürstendurchmesser
40 mm