Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste mit Gewinde 0,50 125x12/M14 Stahl

  • ERIKS:23873804
  • Hersteller:4007220658994
Image 1
Aggressiv arbeitende Bürste.
Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten geeignet.
Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

18,11 €/ Stückexkl. MwSt

21,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.5 mm
Bürstendurchmesser
125 mm