Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste mit Gewinde 0,50 100x12/M14 Stahl

  • ERIKS:23873782
  • Hersteller:4007220658970
Image 1
Aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält.
Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar.
Aufgrund extrem schmaler Ausführung hervorragend geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen, z.B. Wurzelschweißnähte.
Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

14,62 €/ Stückexkl. MwSt

17,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.5 mm
Bürstendurchmesser
100 mm