Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste mit Gewinde 0,35 115x15/M14 INOX

  • ERIKS:23873901
  • Hersteller:4007220593479
Image 1
Vorteile: Ruhiger Lauf auch an Ecken und Kanten Kein Rückschlagen der Bürste im Kanteneinsatz Erhöhte Standzeit Erhöhter Materialabtrag
Vermindertes „Aufdrehen“ der Zöpfe im EinsatzAggressiv arbeitende Bürste.
Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Aufgrund der Kegelform optimal an schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten einsetzbar.
Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

28,23 €/ Stückexkl. MwSt

33,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Edelstahl
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Bürstendurchmesser
115 mm